Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA552700
Cod. Produttore
SA552700
Cod. EAN
8007951913061

Informazioni di prodotto

DP8060-08 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP8060-08 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore offre una protezione efficace contro le sovratensioni e le interferenze, assicurando un funzionamento ottimale degli impianti. Il design robusto e la costruzione accurata lo rendono particolarmente adatto per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la resistenza e la durabilità sono fondamentali. Grazie alla sua elevata capacità di isolamento, il DP8060-08 contribuisce a mantenere l'integrità dei circuiti elettrici, riducendo il rischio di cortocircuiti e guasti. Scegliere questo isolatore significa investire in sicurezza e performance, per un'installazione che risponde alle più elevate esigenze del settore elettrico. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia ottagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

55 mm

altezza

60 mm

profondità

55 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP8060-08 resina poliestere fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica