Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA538600
Cod. Produttore
SA538600
Cod. EAN
8007951912927

Informazioni di prodotto

DP8046-08 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP8046-08 rappresenta una soluzione altamente efficace per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per resistere a condizioni operative severe, questo isolatore è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano una protezione duratura e una resistenza agli agenti atmosferici. La sua forma e design ottimizzati permettono un'installazione semplice e veloce, riducendo i tempi di fermo e aumentando l'efficienza complessiva del sistema. Grazie alla sua robustezza, l'isolatore DP8046-08 è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere la continuità operativa e la sicurezza elettrica. Questo prodotto offre prestazioni eccellenti, contribuendo a un funzionamento sicuro e senza intoppi dei dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia ottagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

46 mm

altezza

46 mm

profondità

46 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP8046-08 resina poliammide fibra vetro supporto elettrico quadri industriali