Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA539400
Cod. Produttore
SA539400
Cod. EAN
8007951912934

Informazioni di prodotto

DP8045-10 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP8045-10 rappresenta una soluzione ideale per garantire la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, offrendo una protezione efficace contro le sovratensioni e le interferenze elettromagnetiche. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e affidabilità nel tempo, rendendolo perfetto per applicazioni industriali e commerciali. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ridotti, mentre la facilità di manutenzione contribuisce a ridurre i tempi di inattività. Con l'isolatore DP8045-10, gli utenti possono contare su prestazioni elevate e su un livello di sicurezza che soddisfa le normative più rigorose. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia ottagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

50 mm

altezza

45 mm

profondità

50 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP8045-10 resina poliammide fibra vetro supporto distanziale quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica