Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA537800
Cod. Produttore
SA537800
Cod. EAN
8007951912910

Informazioni di prodotto

DP8045-08 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP8045-08 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'eccellente sicurezza e affidabilità nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo isolatore è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro le sovratensioni e le interferenze elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata nel tempo, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con un design funzionale, l'isolatore DP8045-08 facilita l'installazione e la manutenzione, contribuendo a ottimizzare le operazioni quotidiane. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende una scelta versatile per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni affidabili e performanti. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia ottagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

41 mm

altezza

45 mm

profondità

41 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP8045-08 resina poliammide fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica