Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA536000
Cod. Produttore
SA536000
Cod. EAN
8007951912903

Informazioni di prodotto

DP8045-06 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP8045-06 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore offre un'ottima resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sia interni che esterni. La sua progettazione innovativa assicura un'installazione semplice e rapida, permettendo di ottimizzare i tempi di lavoro. Grazie alla sua versatilità, l'isolatore DP8045-06 è adatto a una vasta gamma di utilizzi, contribuendo a mantenere l'integrità dei circuiti elettrici e a prevenire cortocircuiti e sovraccarichi. La sua affidabilità lo rende una scelta preferita tra i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia ottagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

41 mm

altezza

45 mm

profondità

41 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP8045-06 resina poliammide fibra vetro supporto elettrico quadri elettrici alta resistenza