Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA526100
Cod. Produttore
SA526100
Cod. EAN
8007951912804

Informazioni di prodotto

DP8035-08 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP8035-08 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, offrendo un'affidabilità senza pari. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro le sovratensioni e le interferenze elettriche, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Il design dell'isolatore DP8035-08 facilita un'installazione semplice e veloce, riducendo i tempi di fermo e aumentando la produttività. Grazie alla sua eccellente resistenza agli agenti atmosferici e alla corrosione, è perfetto per l'uso in ambienti esterni e in condizioni climatiche avverse. Questo isolatore non solo migliora la sicurezza del sistema elettrico, ma contribuisce anche a prolungare la vita utile delle apparecchiature collegate, garantendo un funzionamento ottimale nel tempo. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia ottagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

40 mm

altezza

35 mm

profondità

40 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore in resina poliammide fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica