Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA52460099
Cod. Produttore
SA52460099
Cod. EAN
8007951127567

Informazioni di prodotto

DP8035-06 ISOLATORE UL

Documentazione tecnica

L'isolatore DP8035-06 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, offrendo una protezione efficace contro le sovratensioni e i cortocircuiti. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua compatibilità con diversi tipi di impianti elettrici, l'isolatore DP8035-06 rappresenta una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e lunga durata. Con un'installazione semplice e veloce, questo isolatore si integra perfettamente in qualsiasi configurazione elettrica, contribuendo a garantire un funzionamento sicuro e continuo. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia ottagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

40 mm

altezza

35 mm

profondità

40 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore UL in resina poliammide fibra vetro supporto elettrico per quadri industriali