Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA524600
Cod. Produttore
SA524600
Cod. EAN
8007951912781

Informazioni di prodotto

DP8035-06 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP8035-06 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore offre una protezione eccellente contro cortocircuiti e sovraccarichi. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La versatilità dell'isolatore DP8035-06 lo rende adatto a una vasta gamma di installazioni, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Grazie al suo design innovativo, facilita anche il montaggio e la manutenzione, riducendo i tempi di inattività e aumentando l'efficienza operativa. Con un'attenzione particolare alla protezione e alla sicurezza, questo isolatore è la scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni affidabili e di alta qualità. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia ottagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

40 mm

altezza

35 mm

profondità

40 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP8035-06 resina poliammide fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica elettrica uso industriale e commerciale