Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA512100
Cod. Produttore
SA512100
Cod. EAN
8007951912668

Informazioni di prodotto

DP8015-04 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP8015-04 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore è progettato per resistere a condizioni operative rigorose, assicurando un isolamento affidabile e duraturo. La sua costruzione robusta offre una protezione efficace contro le sovratensioni e le interferenze elettriche, contribuendo a mantenere l'integrità dei circuiti elettrici. Questo isolatore è particolarmente adatto per applicazioni industriali e commerciali, dove la sicurezza e la stabilità sono fondamentali. La sua versatilità lo rende ideale per una varietà di installazioni, garantendo prestazioni ottimali in ogni situazione. Con un design che facilita il montaggio e l'integrazione nei sistemi esistenti, l'isolatore DP8015-04 rappresenta una scelta intelligente per chi cerca soluzioni elettriche affidabili e sicure. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia ottagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

14 mm

altezza

15 mm

profondità

14 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP8015-04 resina poliammide fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica montaggio filettato femmina ottone acciaio zincato uso industriale e commerciale