Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA573300
Cod. Produttore
SA573300
Cod. EAN
8007951913269

Informazioni di prodotto

DP6080-10 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6080-10 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore è progettato per resistere a condizioni operative severe, assicurando una performance duratura nel tempo. La sua struttura robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una protezione efficace contro le sovratensioni e le interferenze elettriche. Grazie alla sua versatilità, l'isolatore DP6080-10 può essere facilmente integrato in vari sistemi, contribuendo a migliorare la stabilità e la sicurezza dell'intero impianto elettrico. Con un grado di protezione adeguato, questo isolatore offre una soluzione affidabile per chi cerca un prodotto di alta qualità nel settore dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia ottagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

65 mm

altezza

80 mm

profondità

65 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP6080-10 resina poliestere fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica