Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA567500
Cod. Produttore
SA567500
Cod. EAN
8007951913214

Informazioni di prodotto

DP6076-16 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6076-16 rappresenta una soluzione efficace per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, fornendo una protezione ottimale contro le sovratensioni e le interferenze. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni stabili nel tempo. Il design compatto facilita l'integrazione in vari impianti elettrici, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Grazie alla sua eccellente capacità di isolamento, l'isolatore DP6076-16 contribuisce a mantenere la sicurezza elettrica, riducendo al contempo il rischio di guasti e interruzioni di servizio. Adatto per un'ampia gamma di utilizzi, questo isolatore è una scelta sicura per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia ottagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

65 mm

altezza

76 mm

profondità

65 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP6076-16 resina poliestere fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica