Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA571700
Cod. Produttore
SA571700
Cod. EAN
8007951913245

Informazioni di prodotto

DP6076-10 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6076-10 è un elemento essenziale per garantire un funzionamento sicuro e affidabile in ambito elettrico. Progettato per resistere a condizioni di utilizzo gravose, questo isolatore offre una protezione ottimale contro cortocircuiti e sovraccarichi. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e un'efficace resistenza agli agenti atmosferici. La sua installazione è semplice e rapida, rendendolo ideale per applicazioni in vari contesti, tra cui industriale e commerciale. La compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende un'opzione versatile per professionisti del settore. Con il DP6076-10, si può contare su prestazioni superiori e una maggiore sicurezza nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

50 mm

altezza

76 mm

profondità

50 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP6076-10 resina poliestere fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica elettrica uso industriale e commerciale