Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA570900
Cod. Produttore
SA570900
Cod. EAN
8007951913238

Informazioni di prodotto

DP6076-08 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6076-08 rappresenta una soluzione essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore offre una robustezza che assicura una lunga durata e prestazioni elevate. La sua progettazione è pensata per resistere a condizioni ambientali difficili, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La compatibilità con una vasta gamma di sistemi elettrici lo rende un componente versatile, perfetto per l'installazione in diversi contesti. Grazie alla sua funzionalità di isolamento, contribuisce a prevenire cortocircuiti e malfunzionamenti, migliorando così la sicurezza operativa. La facilità di montaggio e l'efficace design lo rendono un'opzione preferita per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni affidabili e di alta qualità. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia ottagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

50 mm

altezza

76 mm

profondità

50 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP6076-08 in resina poliestere con fibra vetro supporto elettrico per quadri industriali