Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA563400
Cod. Produttore
SA563400
Cod. EAN
8007951913177

Informazioni di prodotto

DP6070-16 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6070-16 rappresenta una soluzione ideale per garantire la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici. Progettato per resistere a condizioni operative avverse, questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una lunga durata e prestazioni affidabili. La sua struttura robusta e il design innovativo lo rendono adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche, contribuendo a prevenire cortocircuiti e sovraccarichi. Grazie alla sua facilità di installazione, l'isolatore DP6070-16 è perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico che cercano un prodotto di alta affidabilità e sicurezza. Con questo isolatore, ogni impianto elettrico può beneficiare di una protezione ottimale, garantendo così un funzionamento sicuro e continuo. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

65 mm

altezza

70 mm

profondità

65 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP6070-16 resina poliestere fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica elettrica