Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA562600
Cod. Produttore
SA562600
Cod. EAN
8007951913160

Informazioni di prodotto

DP6070-12 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6070-12 è un componente fondamentale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato con materiali di alta qualità, questo isolatore offre prestazioni ottimali in diverse applicazioni industriali. La sua struttura robusta è in grado di resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando una lunga durata e una bassa manutenzione. Il design dell'isolatore è pensato per facilitare l'installazione e il collegamento, rendendolo ideale per professionisti dell'elettricità e dell'industria. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato in vari contesti, dal settore residenziale a quello commerciale e industriale. Questo isolatore non solo offre una protezione efficace contro le sovratensioni, ma contribuisce anche a mantenere l'integrità del sistema elettrico, riducendo il rischio di cortocircuiti e guasti. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

65 mm

altezza

70 mm

profondità

65 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP6070-12 in resina poliestere con fibre vetro supporto elettrico per quadri industriali