Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA561800
Cod. Produttore
SA561800
Cod. EAN
8007951913153

Informazioni di prodotto

DP6070-10 ISOLATORE

Documentazione tecnica

Il DP6070-10 ISOLATORE è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici. Progettato per isolare circuiti e prevenire cortocircuiti, questo isolatore offre una protezione affidabile in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre il design ergonomico assicura una maneggevolezza ottimale. Questo isolatore è ideale per applicazioni in cui è fondamentale mantenere l'integrità elettrica e la sicurezza operativa. La sua versatilità lo rende adatto a vari settori, contribuendo a un funzionamento sicuro e senza interruzioni degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

65 mm

altezza

70 mm

profondità

65 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore resina poliestere fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica uso industriale e commerciale