Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA560000
Cod. Produttore
SA560000
Cod. EAN
8007951913146

Informazioni di prodotto

DP6065-12 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6065-12 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore è progettato per resistere a condizioni operative difficili, offrendo un'eccellente protezione contro le sovratensioni e le interferenze elettromagnetiche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, riducendo la necessità di manutenzione e sostituzioni frequenti. Il design intelligente di questo isolatore consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua versatilità, il DP6065-12 è compatibile con una vasta gamma di sistemi elettrici, garantendo prestazioni ottimali. Questo isolatore è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e duraturo nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

55 mm

altezza

65 mm

profondità

55 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP6065-12 resina poliestere fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica