Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA558400
Cod. Produttore
SA558400
Cod. EAN
8007951913122

Informazioni di prodotto

DP6065-08 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6065-08 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, questo isolatore offre un'eccellente protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi. Realizzato con materiali di alta qualità, il DP6065-08 assicura una lunga durata e prestazioni ottimali nel tempo. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo ideale per applicazioni in vari settori, dall'industriale al residenziale. Grazie alla sua robustezza e alla capacità di gestire alte tensioni, questo isolatore è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni elettriche sicure e performanti. Con il DP6065-08, la tua rete elettrica sarà protetta e funzionante in modo efficiente. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

55 mm

altezza

65 mm

profondità

55 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP6065-08 resina poliestere fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica