Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA557600
Cod. Produttore
SA557600
Cod. EAN
8007951913115

Informazioni di prodotto

DP6063-10 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6063-10 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione eccellente contro le sovratensioni e le interferenze elettromagnetiche. La sua progettazione robusta assicura una lunga durata e resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo ideale per applicazioni sia interne che esterne. Questo isolatore è particolarmente efficace nel mantenere l'integrità del circuito elettrico, riducendo il rischio di cortocircuiti e guasti. La facilità di installazione e la compatibilità con diversi sistemi elettrici ne fanno una scelta versatile per professionisti e appassionati del settore. Con il DP6063-10, la sicurezza e l'efficienza del tuo impianto elettrico sono garantite. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

41 mm

altezza

63 mm

profondità

41 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP6063-10 resina poliestere fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica