Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA556800
Cod. Produttore
SA556800
Cod. EAN
8007951913108

Informazioni di prodotto

DP6063-08 ISOLATORE

Documentazione tecnica

Il DP6063-08 Isolatore rappresenta una soluzione affidabile e robusta per le vostre esigenze elettriche. Progettato per garantire un isolamento efficace, questo isolatore è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano una lunga durata e resistenza. La sua costruzione è pensata per resistere alle sollecitazioni ambientali, rendendolo ideale per applicazioni in condizioni difficili. Grazie alla sua versatilità, il DP6063-08 è adatto per una varietà di impieghi nel settore elettrico, contribuendo a garantire la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici. La facilità di installazione e utilizzo lo rende una scelta preferita tra i professionisti del settore. Con questo isolatore, potete contare su prestazioni elevate e affidabilità nel tempo, rendendolo un elemento essenziale per ogni impianto elettrico. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

41 mm

altezza

63 mm

profondità

41 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP6063-08 resina poliestere fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica