Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA555000
Cod. Produttore
SA555000
Cod. EAN
8007951913092

Informazioni di prodotto

DP6063-06 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6063-06 rappresenta una soluzione robusta e affidabile per le esigenze di isolamento elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore è progettato per garantire prestazioni elevate in diverse applicazioni elettriche. La sua costruzione assicura una resistenza ottimale, proteggendo i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. Grazie al suo design innovativo, DP6063-06 offre un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per professionisti del settore elettrico che cercano efficienza e sicurezza. Il suo aspetto compatto e funzionale si integra facilmente in vari sistemi, contribuendo a un allestimento ordinato e professionale degli impianti elettrici. Con questo isolatore, è possibile garantire un funzionamento sicuro e duraturo nel tempo. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

41 mm

altezza

63 mm

profondità

41 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP6063-06 resina poliestere fibra vetro supporto distanziale quadri elettrici alta resistenza meccanica elettrica