Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA554300
Cod. Produttore
SA554300
Cod. EAN
8007951913085

Informazioni di prodotto

DP6060-12 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6060-12 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per resistere a condizioni operative rigorose, questo isolatore è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano una protezione efficace contro le sovratensioni e le interferenze elettriche. La sua costruzione robusta è pensata per un'installazione semplice e duratura, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Grazie al suo design innovativo, l'isolatore DP6060-12 offre prestazioni elevate e una lunga vita utile, contribuendo a mantenere la continuità operativa e a ridurre i tempi di inattività. Questo isolatore è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia ottagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

55 mm

altezza

60 mm

profondità

55 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP6060-12 resina poliestere fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici industriale