Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA551900
Cod. Produttore
SA551900
Cod. EAN
8007951913054

Informazioni di prodotto

DP6055-12 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6055-12 è un dispositivo essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore offre una resistenza eccezionale e una durata prolungata, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti critici. La sua progettazione avanzata permette un'installazione semplice e rapida, assicurando una connessione sicura e stabile. Grazie al suo design funzionale, DP6055-12 si integra facilmente in vari sistemi elettrici, contribuendo a una gestione efficiente dell'energia. L'isolatore è progettato per resistere a condizioni operative difficili, garantendo prestazioni ottimali anche in situazioni di alta tensione. Con questo isolatore, si può contare su un prodotto che combina sicurezza, efficienza e praticità, rendendolo un componente indispensabile per professionisti e tecnici del settore elettrico. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

55 mm

altezza

55 mm

profondità

55 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP6055-12 resina poliammide fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica