Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA550100
Cod. Produttore
SA550100
Cod. EAN
8007951913047

Informazioni di prodotto

DP6055-10 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6055-10 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato con materiali di alta qualità, questo isolatore offre un'eccellente protezione contro le sovratensioni e le interferenze elettriche. La sua robustezza e resistenza alle condizioni ambientali lo rendono ideale per applicazioni sia interne che esterne. Con un design innovativo, l'isolatore DP6055-10 assicura un'installazione semplice e veloce, contribuendo a ottimizzare il tempo di lavoro. Questa soluzione è perfetta per professionisti e tecnici che cercano un prodotto affidabile per i loro impianti elettrici. La sua compatibilità con vari sistemi di cablaggio lo rende un'opzione versatile e pratica per ogni progetto. Scegliere l'isolatore DP6055-10 significa optare per un prodotto di qualità superiore che garantisce prestazioni elevate e durature, contribuendo a mantenere i vostri impianti elettrici in perfette condizioni. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

55 mm

altezza

55 mm

profondità

55 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP6055-10 resina poliammide fibra vetro supporto distanziale quadri elettrici