Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA549300
Cod. Produttore
SA549300
Cod. EAN
8007951913030

Informazioni di prodotto

DP6055-08 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6055-08 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore offre una protezione affidabile contro le sovratensioni e le interferenze, mantenendo l'integrità del circuito. La sua progettazione robusta assicura una lunga durata, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni. Con un'attenzione particolare alla funzionalità, questo isolatore è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la stabilità elettrica è fondamentale. Grazie alla sua versatilità, l'isolatore DP6055-08 si integra facilmente in vari sistemi, contribuendo a un'installazione semplice e rapida. Scegliere questo isolatore significa investire in sicurezza e prestazioni elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia ottagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

55 mm

altezza

55 mm

profondità

55 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP6055-08 resina poliammide fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica uso industriale e commerciale