Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA547700
Cod. Produttore
SA547700
Cod. EAN
8007951913016

Informazioni di prodotto

DP6051-10 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6051-10 è un componente essenziale per garantire sicurezza e prestazioni ottimali nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando una protezione efficace contro le sovratensioni e le interruzioni di corrente. La sua struttura robusta e durevole è in grado di supportare carichi elevati, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un design che facilita l'installazione e la manutenzione, l'isolatore DP6051-10 rappresenta una scelta affidabile per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, contribuendo a mantenere l'integrità e la funzionalità dei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

50 mm

altezza

50 mm

profondità

50 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP6051-10 resina poliammide fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica