Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA546900
Cod. Produttore
SA546900
Cod. EAN
8007951913009

Informazioni di prodotto

DP6051-08 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6051-08 è progettato per garantire una protezione efficace e duratura nelle applicazioni elettriche. Questo prodotto, realizzato con materiali di alta qualità, offre un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici e alle condizioni ambientali avverse. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e una prestazione affidabile, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con un design pensato per facilitare l'installazione, l'isolatore DP6051-08 è compatibile con una vasta gamma di applicazioni elettriche, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'efficienza del sistema. La sua capacità di isolamento riduce al minimo il rischio di cortocircuiti e altri problemi elettrici, garantendo un funzionamento sicuro e senza interruzioni. Questo isolatore rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni affidabili nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

50 mm

altezza

50 mm

profondità

50 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP6051-08 resina poliammide fibra vetro supporto elettrico quadri industriali