Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA545100
Cod. Produttore
SA545100
Cod. EAN
8007951912996

Informazioni di prodotto

DP6050-10 ISOLATORE

Documentazione tecnica

Il DP6050-10 ISOLATORE rappresenta un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, offrendo un'affidabilità senza pari. La sua costruzione robusta garantisce una protezione efficace contro le sovratensioni e riduce il rischio di cortocircuiti, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con un design che facilita l'installazione, il DP6050-10 ISOLATORE è compatibile con vari sistemi elettrici, assicurando un'integrazione senza problemi. La sua versatilità lo rende adatto a diversi utilizzi, contribuendo a migliorare la sicurezza complessiva dell'impianto elettrico. La scelta perfetta per professionisti e tecnici che cercano soluzioni affidabili e di alta qualità nel campo dell'isolamento elettrico. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

36 mm

altezza

50 mm

profondità

36 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore in resina poliammide con fibre vetro supporto distanziale per quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica