Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA544400
Cod. Produttore
SA544400
Cod. EAN
8007951912989

Informazioni di prodotto

DP6050-08 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6050-08 rappresenta una soluzione ideale per garantire la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore è progettato per resistere a condizioni operative severe, assicurando una protezione affidabile. La sua costruzione robusta e il design innovativo consentono un'installazione semplice e una manutenzione ridotta, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Grazie alle sue caratteristiche di isolamento, il DP6050-08 è in grado di prevenire cortocircuiti e sovraccarichi, garantendo un funzionamento sicuro e duraturo degli impianti elettrici. La versatilità di questo isolatore lo rende perfetto per l'uso in ambienti critici, dove la protezione e l'affidabilità sono fondamentali. Scegliere l'isolatore DP6050-08 significa optare per un prodotto di eccellenza nel campo dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

36 mm

altezza

50 mm

profondità

36 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP6050-08 resina poliammide fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica elettrica uso industriale commerciale