Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA543600
Cod. Produttore
SA543600
Cod. EAN
8007951912972

Informazioni di prodotto

DP6050-06 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6050-06 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, questo isolatore offre un'eccellente protezione contro le sovratensioni e le interferenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, il DP6050-06 garantisce una lunga durata e prestazioni ottimali nel tempo. La sua costruzione robusta assicura una resistenza meccanica superiore, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua versatilità, questo isolatore è compatibile con una vasta gamma di configurazioni elettriche, facilitando l'integrazione in diversi sistemi. Con un design pensato per un'installazione semplice e veloce, il DP6050-06 rappresenta una scelta sicura per chi cerca soluzioni elettriche di alta qualità. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

36 mm

altezza

50 mm

profondità

36 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore in resina poliammide fibra vetro supporto elettrico sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica