Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA542800
Cod. Produttore
SA542800
Cod. EAN
8007951912965

Informazioni di prodotto

DP6046-12 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6046-12 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore offre un'eccellente resistenza elettrica e meccanica, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua progettazione robusta assicura una lunga durata e una prestazione affidabile, anche in condizioni di utilizzo gravoso. Questo isolatore è progettato per facilitare l'installazione e l'integrazione nei circuiti elettrici, contribuendo a mantenere la stabilità e la sicurezza del sistema. Grazie alla sua versatilità, l'isolatore DP6046-12 si adatta perfettamente a diverse configurazioni di impianto, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore elettrico in cerca di soluzioni affidabili e performanti. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

50 mm

altezza

46 mm

profondità

50 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP6046-12 resina poliammide fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica uso industriale e commerciale

€ 7,37 x 1 pz.
(pz.)