Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA541000
Cod. Produttore
SA541000
Cod. EAN
8007951912958

Informazioni di prodotto

DP6046-10 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6046-10 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore offre un'eccellente resistenza e durata nel tempo. La sua progettazione ottimizzata consente un'installazione semplice e rapida, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Grazie alla sua robustezza, è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere l'integrità del sistema elettrico. Questo isolatore è progettato per resistere a condizioni operative estreme, garantendo così prestazioni affidabili anche in situazioni difficili. La qualità dei materiali utilizzati assicura una protezione efficace contro le sovratensioni e le interferenze, contribuendo a un funzionamento sicuro e continuo. Con il DP6046-10, gli utenti possono contare su un prodotto che combina efficienza e sicurezza, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

50 mm

altezza

46 mm

profondità

50 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP6046-10 resina poliammide fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica