Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA540200
Cod. Produttore
SA540200
Cod. EAN
8007951912941

Informazioni di prodotto

DP6046-08 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6046-08 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando una protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La facilità di installazione e la compatibilità con vari sistemi elettrici lo rendono una scelta versatile per i professionisti del settore. Con un design che ottimizza la prestazione elettrica, l'isolatore DP6046-08 rappresenta una soluzione affidabile per ogni esigenza di isolamento elettrico. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia ottagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

46 mm

altezza

46 mm

profondità

46 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP6046-08 resina poliammide fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici autoestingente