Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA535200
Cod. Produttore
SA535200
Cod. EAN
8007951912897

Informazioni di prodotto

DP6040-12 ISOLATORE

Documentazione tecnica

Il DP6040-12 ISOLATORE è un dispositivo essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, offrendo un'eccellente protezione contro le sovratensioni. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e un funzionamento efficiente, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua versatilità, il DP6040-12 è perfetto per l'installazione in vari contesti elettrici, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema e a prevenire guasti. Il design intuitivo facilita il montaggio e la manutenzione, rendendo questo isolatore una scelta pratica per professionisti del settore elettrico. Con il DP6040-12, è possibile garantire prestazioni elevate e sicurezza in ogni applicazione elettrica. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

46 mm

altezza

40 mm

profondità

46 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP6040-12 resina poliammide fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica elettrica uso industriale e commerciale