Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA534500
Cod. Produttore
SA534500
Cod. EAN
8007951912880

Informazioni di prodotto

DP6040-10 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6040-10 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una durata superiori, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti critici. La sua progettazione avanzata garantisce una protezione efficace contro le sovratensioni e le interferenze elettriche, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema. La facilità di installazione e il design compatto lo rendono adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. Questo isolatore è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. Grazie alla sua affidabilità, rappresenta una scelta ideale per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni di alta qualità per i loro progetti. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

46 mm

altezza

40 mm

profondità

46 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP6040-10 in resina poliammide fibra vetro supporto elettrico per quadri alta resistenza meccanica ed elettrica