Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA533700
Cod. Produttore
SA533700
Cod. EAN
8007951912873

Informazioni di prodotto

DP6040-08 ISOLATORE

Documentazione tecnica

Il DP6040-08 ISOLATORE rappresenta una soluzione fondamentale per l'isolamento elettrico, progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore offre una protezione efficace contro le sovratensioni e le interferenze elettriche, contribuendo così a garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. La sua struttura robusta è progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, rendendolo ideale per utilizzi sia in interni che in esterni. Grazie alla sua versatilità, il DP6040-08 è adatto a diverse configurazioni di montaggio e può essere facilmente integrato in impianti esistenti. Questo isolatore è un componente essenziale per chi cerca soluzioni di isolamento sicure e durature nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

46 mm

altezza

40 mm

profondità

46 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore elettrico DP6040-08 in resina poliammide rinforzata fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici resistente autoestingue uso interno ed esterno