Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA532900
Cod. Produttore
SA532900
Cod. EAN
8007951912866

Informazioni di prodotto

DP6040-06 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6040-06 rappresenta un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza negli impianti elettrici. Progettato per resistere a condizioni operative rigorose, questo isolatore è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una lunga durata e prestazioni affidabili. La sua struttura robusta assicura un'ottima protezione contro le sovratensioni e le interferenze esterne, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La facilità di installazione e la compatibilità con vari sistemi elettrici lo rendono un componente versatile in qualsiasi progetto. Grazie al suo design innovativo, il DP6040-06 offre anche una gestione efficiente del calore, contribuendo a mantenere le prestazioni ottimali nel tempo. Questo isolatore è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto sicuro, resistente e altamente performante nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia ottagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

46 mm

altezza

40 mm

profondità

46 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP6040-06 in resina poliammide fibra vetro supporto distanziale quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica