Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA531100
Cod. Produttore
SA531100
Cod. EAN
8007951912859

Informazioni di prodotto

DP6036-10 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6036-10 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nel settore elettrico. Progettato con materiali di alta qualità, offre una resistenza superiore alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti atmosferici. La sua struttura robusta garantisce un isolamento efficace, prevenendo perdite di corrente e cortocircuiti. Grazie alla sua versatilità, questo isolatore è adatto per un'ampia gamma di applicazioni, rendendolo ideale per l'uso in impianti industriali, residenziali e commerciali. La facilità di installazione e la compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rendono una scelta preferita tra i professionisti del settore. Con un design ottimizzato per una lunga durata, l'isolatore DP6036-10 rappresenta una soluzione sicura ed efficiente per le esigenze di isolamento elettrico. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

41 mm

altezza

36 mm

profondità

41 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP6036-10 resina poliammide fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica