Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA530300
Cod. Produttore
SA530300
Cod. EAN
8007951912842

Informazioni di prodotto

DP6036-08 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6036-08 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore offre una protezione efficace contro le sovratensioni e le interferenze elettriche. La sua progettazione robusta assicura una lunga durata e resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo ideale per installazioni sia interne che esterne. La facilità di montaggio e il design ergonomico lo rendono adatto a diverse applicazioni, mentre la sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un'opzione versatile per professionisti e hobbisti. Grazie alle sue caratteristiche superiori, l'isolatore DP6036-08 è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto che unisca efficienza e sicurezza nella gestione dell'energia elettrica. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

41 mm

altezza

36 mm

profondità

41 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP6036-08 resina poliammide fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica elettrica adatto installazioni interne esterne