Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA527900
Cod. Produttore
SA527900
Cod. EAN
8007951912811

Informazioni di prodotto

DP6035-08 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6035-08 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici. Progettato con materiali di alta qualità, questo isolatore offre un'ottima resistenza e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta è progettata per resistere a condizioni di lavoro impegnative, garantendo un isolamento efficace contro le correnti indesiderate. Con un design che facilita l'installazione, l'isolatore DP6035-08 si integra facilmente in diversi sistemi elettrici. La sua capacità di mantenere un'elevata performance anche in situazioni critiche lo rende un'opzione affidabile per professionisti del settore elettrico. Grazie alla sua versatilità, è adatto per una vasta gamma di applicazioni, contribuendo a migliorare la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia ottagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

32 mm

altezza

35 mm

profondità

32 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP6035-08 in poliammide rinforzata fibra vetro supporto distanziale per quadri elettrici alta resistenza autoestinguenza