Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA525300
Cod. Produttore
SA525300
Cod. EAN
8007951912798

Informazioni di prodotto

DP6035-06 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6035-06 è un componente fondamentale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando una lunga durata e prestazioni elevate. La sua struttura robusta è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la protezione e l'integrità del sistema elettrico sono di primaria importanza. Grazie alla sua compatibilità con vari tipi di impianti, l'isolatore DP6035-06 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni affidabili nel campo dell'elettricità. La sua installazione semplice e la manutenzione ridotta lo rendono un elemento prezioso per ogni progetto elettrico. Con questo isolatore, la sicurezza e l'efficienza diventano una realtà concreta nel vostro lavoro quotidiano. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia ottagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

32 mm

altezza

35 mm

profondità

32 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP6035-06 in resina poliammide fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica uso industriale e commerciale