Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA522000
Cod. Produttore
SA522000
Cod. EAN
8007951912767

Informazioni di prodotto

DP6030-08 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6030-08 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore offre un'eccellente resistenza e durata, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti critici. La sua progettazione avanzata consente di mantenere una protezione efficace contro le sovratensioni e le interferenze esterne, assicurando così il corretto funzionamento dei dispositivi elettrici collegati. La compatibilità con vari sistemi di cablaggio lo rende versatile per diverse installazioni, mentre il design compatto facilita il montaggio in spazi ristretti. Questo isolatore è stato sviluppato per soddisfare gli standard di sicurezza più rigorosi, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni di lavoro gravose. Con l'isolatore DP6030-08, gli utenti possono contare su una soluzione robusta e affidabile per la gestione della tensione elettrica, contribuendo a ridurre i rischi di malfunzionamenti e guasti nei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

30 mm

altezza

30 mm

profondità

30 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP6030-08 in resina poliammide fibra vetro supporto elettrico quadri alta resistenza