Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA521200
Cod. Produttore
SA521200
Cod. EAN
8007951912750

Informazioni di prodotto

DP6030-06 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6030-06 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore offre una protezione ottimale contro le sovratensioni e le interferenze elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Grazie al design innovativo, l'isolatore DP6030-06 facilita un'installazione semplice e veloce, riducendo i tempi di fermo. Questo prodotto è progettato per resistere a condizioni operative estreme, garantendo prestazioni affidabili anche in situazioni critiche. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, l'isolatore DP6030-06 è conforme agli standard internazionali, assicurando tranquillità e protezione in ogni utilizzo. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

30 mm

altezza

30 mm

profondità

30 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP6030-06 resina poliammide fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica uso industriale e commerciale