Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA52040099
Cod. Produttore
SA52040099
Cod. EAN
8007951127536

Informazioni di prodotto

DP6026-06 ISOLATORE UL

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6026-06 ISOLATORE UL è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per resistere a condizioni operative gravose, questo isolatore è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano una lunga durata e prestazioni elevate. La sua costruzione robusta offre una protezione efficace contro le sovratensioni e le interferenze elettriche, contribuendo a mantenere l'integrità del circuito. Grazie al design innovativo, l'isolatore DP6026-06 è facile da installare e si adatta a diverse applicazioni, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Questo prodotto è conforme agli standard di sicurezza UL, garantendo che soddisfi le normative più rigorose del settore. Con il suo eccellente livello di protezione, l'isolatore rappresenta una scelta sicura e durevole per le vostre esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

19 mm

altezza

26 mm

profondità

19 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore UL in resina poliammide rinforzata fibra vetro con inserti filettati per supporto sbarre quadri elettrici uso industriale e commerciale