Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA520400
Cod. Produttore
SA520400
Cod. EAN
8007951912743

Informazioni di prodotto

DP6026-06 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6026-06 è un componente fondamentale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore è progettato per resistere a condizioni operative gravose, assicurando una protezione efficace contro le sovratensioni e le interferenze esterne. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e la durabilità sono essenziali. Questo isolatore è compatibile con una vasta gamma di applicazioni elettriche, offrendo un'ottima soluzione per il collegamento e la separazione dei circuiti. Grazie alla sua versatilità, è un elemento chiave per ottimizzare le prestazioni del sistema elettrico e garantire una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

19 mm

altezza

26 mm

profondità

19 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP6026-06 resina poliammide fibra vetro supporto distanziale quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica