Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA519600
Cod. Produttore
SA519600
Cod. EAN
8007951912736

Informazioni di prodotto

DP6026-05 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6026-05 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici. Progettato per resistere a condizioni operative severe, questo isolatore offre un'eccellente protezione contro le sovratensioni e le interferenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e un'affidabilità superiore nel tempo. La sua struttura robusta è progettata per facilitare l'installazione e l'integrazione in vari contesti elettrici. Grazie al suo design compatto, l'isolatore si adatta facilmente a diverse applicazioni, rendendolo ideale per l'uso in impianti industriali e commerciali. Con questo isolatore, si può contare su prestazioni ottimali e una protezione efficace per i circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

19 mm

altezza

26 mm

profondità

19 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP6026-05 resina poliammide fibra vetro supporto distanziale quadri elettrici industriali

€ 1,94 x 1 pz.