Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA517000
Cod. Produttore
SA517000
Cod. EAN
8007951912712

Informazioni di prodotto

DP6026-04 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6026-04 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore è progettato per resistere a condizioni operative difficili, assicurando una protezione affidabile contro le sovratensioni e i cortocircuiti. La sua costruzione robusta e durevole lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere l'integrità del sistema elettrico. Con un design che facilita l'installazione e l'integrazione in vari impianti, l'isolatore DP6026-04 rappresenta una scelta sicura e pratica per chi cerca soluzioni di alta performance nel settore elettrico. La sua versatilità e affidabilità lo rendono un elemento indispensabile per ogni professionista del settore. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

19 mm

altezza

26 mm

profondità

19 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP6026-04 resina poliammide fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica