Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA51620099
Cod. Produttore
SA51620099
Cod. EAN
8007951127499

Informazioni di prodotto

DP6020-06 ISOLATORE UL

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6020-06 ISOLATORE UL rappresenta una soluzione avanzata per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore offre una protezione efficace contro le sovratensioni, contribuendo a mantenere l'integrità dei circuiti elettrici. La sua progettazione è pensata per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Grazie al suo design compatto e funzionale, l'isolatore è ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale, dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali. La conformità agli standard UL garantisce che questo isolatore soddisfi requisiti rigorosi di sicurezza e affidabilità, rendendolo una scelta sicura per qualsiasi impianto elettrico. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

17 mm

altezza

20 mm

profondità

17 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore poliammide fibra vetro halogen free con inserti filettati per supporto sbarre quadri elettrici uso industriale e commerciale