Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA516200
Cod. Produttore
SA516200
Cod. EAN
8007951912705

Informazioni di prodotto

DP6020-06 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6020-06 è una soluzione ideale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, questo isolatore offre una protezione eccellente contro le sovratensioni e le interferenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e resistenza nel tempo, rendendolo perfetto per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta e il design efficiente facilitano l'installazione e l'integrazione nei sistemi esistenti. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato in vari contesti, assicurando sempre prestazioni elevate e una protezione adeguata per i circuiti elettrici. Scegliere l'isolatore DP6020-06 significa optare per un componente essenziale per la sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

17 mm

altezza

20 mm

profondità

17 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP6020-06 resina poliammide fibra vetro supporto elettrico quadri industriali