Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA515400
Cod. Produttore
SA515400
Cod. EAN
8007951912699

Informazioni di prodotto

DP6020-05 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6020-05 rappresenta una soluzione ideale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato con materiali di alta qualità, questo isolatore offre prestazioni superiori in termini di isolamento e protezione elettrica. La sua struttura robusta è progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni. Il design dell'isolatore è studiato per facilitare l'installazione e garantire un collegamento sicuro e stabile. Questo prodotto è particolarmente adatto per applicazioni industriali e commerciali, dove la sicurezza e la continuità del servizio sono fondamentali. Con il suo elevato grado di protezione, l'isolatore DP6020-05 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e performance in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

17 mm

altezza

20 mm

profondità

17 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore DP6020-05 resina poliammide fibra vetro supporto sbarre quadri elettrici alta resistenza meccanica elettrica uso industriale commerciale